Motion
AM-1521-15
Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-1521-15 15 X 21 X 15mm
Artículo MI #06666899
No. Fabricante AM-1521-15
Precio3.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-1521-15 15 X 21 X 15mm
Artículo MI #06666899
No. Fabricante AM-1521-15
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
Precio3.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    21 mm
  • En general Longitud  
    15 mm

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-1521-15 15 X 21 X 15mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    De +0,005 a +0,03
  • Tolerancia de longitud
    ±.12
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    AM152115
  • Número de Upc del fabricante
    00846802060664
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,035 a +0,06
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802060664

Descripción general

Descripción del fabricante
AM-1521-15 15 X 21 X 15MM P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"