Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro22 mm
- Diámetro interior22 mm
- Diámetro interior22 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal22 mm
- Diámetro exterior28 mm
- Exterior Diámetro28 mm
- En general Longitud22 mm
- Ancho general28 mm
- Peso0.0754 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-2228-22 22 X 28 X 22mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interiorDe +0,005 a +0,03
- Tolerancia de longitud±.12
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteAM222822
- Número de Upc del fabricante00846802061906
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,035 a +0,06
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802061906