Motion
AM-2833-45
Manguito liso y cojinete bridado - 28 mm D.I., 33 mm D.E., 45 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #06666967
No. Fabricante AM-2833-45
Precio24.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 28 mm D.I., 33 mm D.E., 45 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #06666967
No. Fabricante AM-2833-45
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
Precio24.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Diámetro interior
    28 mm
  • Diámetro interior
    28 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    45 mm
  • Diámetro exterior
    33 mm
  • Exterior Diámetro  
    33 mm
  • En general Longitud  
    45 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Peso
    0.1568 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-2833-45 28 X 33 X 45mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    De +0,005 a +0,03
  • Tolerancia de longitud
    ±.19
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    AM283345
  • Número de Upc del fabricante
    00846802062415
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,04 a +0,07
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, REACH, RoHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802062415

Descripción general

Descripción del fabricante
AM-2833-45 28 X 33 X 45MM P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"