Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Diámetro interior40 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro50 mm
- En general Longitud80 mm
Detalles
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-4050-80 40 X 50 X 80mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interiorDe +0,009 a +0,04
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteAM405080
- Número de Upc del fabricante00846802063375
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,05 a +0,083
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802063375