Motion
AM-408-6
Manguito liso y cojinete bridado - 4 mm D.I., 8 mm D.E., 6 mm Longitud, Material bronce metal en polvo
Artículo MI #06667013
No. Fabricante AM-408-6
Price$1.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 4 mm D.I., 8 mm D.E., 6 mm Longitud, Material bronce metal en polvo
Artículo MI #06667013
No. Fabricante AM-408-6
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
Su precio$1.48/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    4 mm
  • Diámetro interior
    4 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Outside Diameter  
    8 mm
  • Overall Length  
    6 mm
  • Ancho general
    8.0000 pulg.

Details

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-408-6 4 X 8 X 6mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0 a +.02
  • Tolerancia de longitud
    ±.12
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    AM4086
  • Número de Upc del fabricante
    00846802058630
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,019 a +0,04
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802058630

Descripción general

Descripción del fabricante
AM-408-6 4 X 8 X 6MM P/M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron