Motion
AM-4551-55
Manguito liso y cojinete bridado - 45 mm D.I., 51 mm D.E., 55 mm Longitud, Material bronce metal en polvo
Artículo MI #06667018
No. Fabricante AM-4551-55
Price$48.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 45 mm D.I., 51 mm D.E., 55 mm Longitud, Material bronce metal en polvo
Artículo MI #06667018
No. Fabricante AM-4551-55
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
Price$48.76/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    45 mm
  • Diámetro interior
    45 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Outside Diameter  
    51 mm
  • Overall Length  
    55 mm

Details

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-4551-55 45 X 51 X 55mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    De +0,009 a +0,04
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    AM455155
  • Número de Upc del fabricante
    00846802063436
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,05 a +0,083
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802063436

Descripción general

Descripción del fabricante
AM-4551-55 45 X 51 X 55MM P/M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron