Motion
BS0032-13
Material sólido de barras: 4 pulg. de diámetro exterior, 13 pulg. de longitud total, material de bronce fundido
Artículo MI #06667153
No. Fabricante BS0032-13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material sólido de barras: 4 pulg. de diámetro exterior, 13 pulg. de longitud total, material de bronce fundido
Artículo MI #06667153
No. Fabricante BS0032-13

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud
    13
  • Valor P máximo
    3,000 psi
  • Diámetro exterior
    4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Peso
    56.4000 lb

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    BS0032-13 SÓLIDO X 4 X 13in 660/932 Fundición Brnz Solid Bar Stock
  • Clase de carga
    55
  • Grupo y clase
    Stock de barras sólidas
  • Tolerancia de longitud
    Sobredimensionado aprox. 0,03125\
  • Cargar a velocidad
    75000
  • Número de catálogo del fabricante
    BS003213
  • Número de Upc del fabricante
    00846802026493
  • Material
    Bronce fundido
  • Especificación del material
    AAG 660
  • Valor V máx.
    750
  • Capacidad de carga máxima
    3000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450°F a 450 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    Sobredimensionado aprox. 0,0625\
  • Tipos de productos
    Materias primas
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Sólido
  • UPC_NO
    00846802026493

Descripción general

Descripción del fabricante
BS0032-13 SÓLIDO X 4 X 13IN C/B