Motion
BSF-1624-20
Manguito liso y cojinete bridado - 0.5020 pulg. de D.I., 0.7530 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de longitud, 1.0000 pulg. de diám. disquete, material de metal en polvo
Artículo MI #06667165
No. Fabricante BSF-1624-20
Precio4.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.5020 pulg. de D.I., 0.7530 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de longitud, 1.0000 pulg. de diám. disquete, material de metal en polvo
Artículo MI #06667165
No. Fabricante BSF-1624-20
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
Precio4.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5020 pulg.
  • Brida Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    1 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.125 pulg.
  • Diámetro interior
    1/2 pulg.
  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7530 pulg.
  • En general Longitud  
    1.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.0834 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    BSF-1624-20 .502 X .753 X 1-1/4 X 1 X 1/8in Cojinete de brida Pwdr
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.005
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,005 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    BSF162420
  • Número de Upc del fabricante
    00846802071905
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, REACH, RoHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802071905

Descripción general

Descripción del fabricante
BSF-1624-20 .502 X .753 X 1-1/4 X 1 X 1/