Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Diámetro interior7/16 pulg.
- Diámetro interior0.4375 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior13/16 pulg.
- Exterior Diámetro0.8125 pulg.
- En general Longitud1.5000 pulg.
- Ancho general0.8125 pulg.
- Peso0.1770 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce fundido
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito fundido CB-0713-12 7/16 X 13/16 X 1-1/2in 660/932
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteCB071312
- Número de Upc del fabricante00846802013615
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialAAG 660
- Presión máxima20000 psi
- Valor V máx.750
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,002 a +0,003
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802013615