Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro interior3/4 pulg.
- Diámetro interior0.7500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal2-1/4 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- En general Longitud2.2500 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Peso0.2500 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce fundido
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCB-1216-18 3/4 X 1 X 2-1/4in 660/932 Cojinete de manguito Brnz fundido
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteCB121618
- Número de Upc del fabricante00846802015480
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialAAG 660
- Presión máxima20000 psi
- Valor V máx.750
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,002 a +0,003
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802015480