Motion
CB-1418-20
Cojinete de manguito fundido CB-1418-20 7/8 X 1-1/8 X 2-1/2in 660/932
Artículo MI #06667365
No. Fabricante CB-1418-20
Price$20.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito fundido CB-1418-20 7/8 X 1-1/8 X 2-1/2in 660/932
Artículo MI #06667365
No. Fabricante CB-1418-20

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$20.57/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.8750 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Outside Diameter  
    1.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.1250 pulg.

Details

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito fundido CB-1418-20 7/8 X 1-1/8 X 2-1/2in 660/932
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    75000
  • Número de catálogo del fabricante
    CB141820
  • Número de Upc del fabricante
    00846802016326
  • Material
    Bronce fundido
  • Especificación del material
    AAG 660
  • Valor V máx.
    750
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450°F a 450 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,002 a +0,003
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802016326

Descripción general

Descripción del fabricante
CB-1418-20 7/8 X 1-1/8 X 2-1/2IN C/B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron