Motion
CB-1723-24
Manguito liso y cojinete bridado - 1.0625 pulg. de D.I., 1.4375 pulg. de D.E., 3.0000 pulg. de longitud, material de bronce fundido
Artículo MI #06667439
No. Fabricante CB-1723-24
Precio38.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 1.0625 pulg. de D.I., 1.4375 pulg. de D.E., 3.0000 pulg. de longitud, material de bronce fundido
Artículo MI #06667439
No. Fabricante CB-1723-24

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0625 pulg.
  • Diámetro interior
    1.0625 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • En general Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.4375 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce fundido
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito fundido CB-1723-24 1-1/16 X 1-7/16 X 3in 660/932
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    75000
  • Número de catálogo del fabricante
    CB172324
  • Número de Upc del fabricante
    00846802017606
  • Material
    Bronce fundido
  • Especificación del material
    AAG 660
  • Valor V máx.
    750
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450°F a 450 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,002 a +0,003
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802017606

Descripción general

Descripción del fabricante
CB-1723-24 1-1/16 X 1-7/16 X 3IN C/B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"