Motion
CB-1924-32
Manguito liso y cojinete bridado - 1.1875 pulg. de D.I., 1.5000 pulg. de D.E., 4.0000 pulg. de longitud, material de bronce fundido
Artículo MI #06667462
No. Fabricante CB-1924-32
Precio29.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 1.1875 pulg. de D.I., 1.5000 pulg. de D.E., 4.0000 pulg. de longitud, material de bronce fundido
Artículo MI #06667462
No. Fabricante CB-1924-32

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$29.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Diámetro interior
    1-3/16 pulg.
  • Diámetro interior
    1.1875 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.8440 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce fundido
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito Br fundido CB-1924-32 1-3/16 X 1-1/2 X 4in 660/932
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    75000
  • Número de catálogo del fabricante
    CB192432
  • Número de Upc del fabricante
    00846802018207
  • Material
    Bronce fundido
  • Especificación del material
    AAG 660
  • Presión máxima
    20000 psi
  • Valor V máx.
    750
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450°F a 450 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,002 a +0,003
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802018207

Descripción general

Descripción del fabricante
CB-1924-32 1-3/16 X 1-1/2 X 4IN C/B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron