Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.3750 pulg.
- Diámetro interior1.3750 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro1.5000 pulg.
- En general Longitud2.0000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteBronce fundido
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCB-2224-16 1-3/8 X 1-1/2 X 2in 660/932 Cojinete de manguito de estaño fundido
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteCB222416
- Número de Upc del fabricante00846802019242
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialAAG 660
- Valor V máx.750
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,002 a +0,003
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802019242