Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.4375 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro1.8125 pulg.
- Ancho general1.8125 pulg.
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito fundido CB-2329-40 1-7/16 X 1-13/16 X 5in 660/932
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteCB232940
- Número de Upc del fabricante00846802019655
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.750
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,002 a +0,003
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802019655