Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.6875 pulg.
- Diámetro interior1-11/16 pulg.
- Diámetro interior1.6875 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal3-1/2 pulg.
- Diámetro exterior2-1/16 pulg.
- Exterior Diámetro2.0625 pulg.
- En general Longitud3.5000 pulg.
- Ancho general2.0625 pulg.
- Peso1.2400 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce fundido
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCB-2733-28 1-11/16 X 2-1/16 X 3-1/2in 660/932 Cojinete de manguito
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteCB273328
- Número de Upc del fabricante00846802020620
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialAAG 660
- Presión máxima20000 psi
- Valor V máx.750
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,002 a +0,003
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802020620