Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.8750 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter2.1250 pulg.
- Overall Length4.0000 pulg.
- Ancho general2.1250 pulg.
Details
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCB-3034-32 1-7/8 X 2-1/8 X 4in 660/932 Cojinete de manguito de estaño fundido
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteCB303432
- Número de Upc del fabricante00846802021177
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialAAG 660
- Valor V máx.750
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,002 a +0,003
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802021177
Descripción general
Descripción del fabricante
CB-3034-32 1-7/8 X 2-1/8 X 4IN C/B