Motion
CB-3139-40
Cojinete de manguito fundido CB-3139-40 1-15/16 X 2-7/16 X 5in 660/932
Artículo MI #06667642
No. Fabricante CB-3139-40
Precio82.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito fundido CB-3139-40 1-15/16 X 2-7/16 X 5in 660/932
Artículo MI #06667642
No. Fabricante CB-3139-40
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
Precio82.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • En general Longitud  
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.4375 pulg.

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito fundido CB-3139-40 1-15/16 X 2-7/16 X 5in 660/932
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    75000
  • Número de catálogo del fabricante
    CB313940
  • Número de Upc del fabricante
    00846802021443
  • Material
    Bronce fundido
  • Especificación del material
    AAG 660
  • Valor V máx.
    750
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450°F a 450 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,002 a +0,003
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802021443

Descripción general

Descripción del fabricante
CB-3139-40 1-15/16 X 2-7/16 X 5IN C/B