Motion
CB-3139-44
Manguito liso y cojinete bridado - 1.9375 pulg. de D.I., 2.4375 pulg. de D.E., 5.5000 pulg. de longitud, material de bronce fundido
Artículo MI #06667643
No. Fabricante CB-3139-44
Precio124.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 1.9375 pulg. de D.I., 2.4375 pulg. de D.E., 5.5000 pulg. de longitud, material de bronce fundido
Artículo MI #06667643
No. Fabricante CB-3139-44
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
Precio124.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Diámetro interior
    1-15/16 pulg.
  • Diámetro interior
    1.9375 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-7/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • En general Longitud  
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.4375 pulg.
  • Peso
    3.0410 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce fundido
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    CB-3139-44 1-15/16 X 2-7/16 X 5-1/2in 660/932 Cojinete de manguito
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    75000
  • Número de catálogo del fabricante
    CB313944
  • Número de Upc del fabricante
    00846802021450
  • Material
    Bronce fundido
  • Especificación del material
    AAG 660
  • Presión máxima
    20000 psi
  • Valor V máx.
    750
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450°F a 450 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,002 a +0,003
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802021450

Descripción general

Descripción del fabricante
CB-3139-44 1-15/16 X 2-7/16 X 5-1/2IN C/