Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.9375 pulg.
- Diámetro interior1-15/16 pulg.
- Diámetro interior1.9375 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal5.0000 pulg.
- Diámetro exterior2-1/2 pulg.
- Exterior Diámetro2.5000 pulg.
- En general Longitud127 mm
- Ancho general2.5000 pulg.
- Peso3.1400 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce fundido
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito fundido CB-3140-40 1-15/16 X 2-1/2 X 5in 660/932
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteCB314040
- Número de Upc del fabricante00846802021474
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialAAG 660
- Presión máxima20000 psi
- Valor V máx.750
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,002 a +0,003
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802021474