Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.7500 pulg.
- Diámetro interior2-3/4 pulg.
- Diámetro interior2.7500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal6-1/2 pulg.
- Diámetro exterior3-3/8 pulg.
- Exterior Diámetro3.3750 pulg.
- En general Longitud6.5000 pulg.
- Ancho general3.3750 pulg.
- Peso6.3700 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce fundido
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCB-4454-52 2-3/4 X 3-3/8 X 6-1/2in 660/932 Cojinete de manguito de caja
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteCB445452
- Número de Upc del fabricante00846802022686
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialAAG 660
- Presión máxima20000 psi
- Valor V máx.750
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,003 a +0,005
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802022686