Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.9375 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro3.4375 pulg.
- En general Longitud6.5000 pulg.
- Ancho general3.4375 pulg.
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCB-4755-52 2-15/16 X 3-7/16 X 6-1/2in 660/932 Cojinete de manguito
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteCB475552
- Número de Upc del fabricante00846802022785
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialAAG 660
- Valor V máx.750
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,003 a +0,005
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802022785