Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.2500 pulg.
- Diámetro interior4.2500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro4.7500 pulg.
- En general Longitud6.0000 pulg.
- Ancho general4.7500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteBronce fundido
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCB-6876-48 4-1/4 X 4-3/4 X 6in 660/932 Cojinete de manguito de estaño fundido
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.0015
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteCB687648
- Número de Upc del fabricante00846802023225
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialAAG 660
- Valor V máx.750
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,003 a +0,005
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802023225