Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.5000 pulg.
- Diámetro interior4-1/2 pulg.
- Diámetro interior4.5000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal8.0000 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Exterior Diámetro127 mm
- En general Longitud8.0000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Peso9.6300 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce fundido
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCB-7280-64 4-1/2 X 5 X 8in 660/932 Cojinete de manguito de Brnz fundido
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.0015
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteCB728064
- Número de Upc del fabricante00846802023300
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialAAG 660
- Presión máxima20000 psi
- Valor V máx.750
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,003 a +0,005
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802023300