Motion
EF040607
Manguito liso y cojinete bridado - 0.2520 pulg. de D.I., 0.3750 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de longitud, 0.5000 pulg. de diámetro de flg, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #06667789
No. Fabricante EF040607
Precio0.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.2520 pulg. de D.I., 0.3750 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de longitud, 0.5000 pulg. de diámetro de flg, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #06667789
No. Fabricante EF040607
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
Su precio$0.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2520 pulg.
  • Brida Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    0.5 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.0625 pulg.
  • Diámetro interior
    0.2500 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    0.4375 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    EF040607 .252 X .378 X 7/16 X 1/2 X 1/16in Pwdr M Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.005
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,005 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    EF040607
  • Número de Upc del fabricante
    00846802036669
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802036669

Descripción general

Descripción del fabricante
EF040607 .252 X .378 X 7/16 X 1/2 X 1/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"