Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1905 pulg.
- Diámetro interior1-3/16 pulg.
- Diámetro interior1.1875 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior1-1/2 pulg.
- Exterior Diámetro1.5040 pulg.
- En general Longitud1.5000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso0.237 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónEP192424 1.1905 X 1.504 X 1-1/2in Pwdr Mtl Bron Sleeve Bearing
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Tolerancia de longitud± .0075
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteEP192424
- Número de Upc del fabricante00846802033781
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.0015
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802033781