Motion
EW102001
Arandela de empuje de manga lisa - 0.6250 in de D.I., 1.2540 in de D.E., 1/16 in de grosor, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #06667920
No. Fabricante EW102001
Precio2.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje de manga lisa - 0.6250 in de D.I., 1.2540 in de D.E., 1/16 in de grosor, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #06667920
No. Fabricante EW102001
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
Precio2.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6270 pulg.
  • Diámetro interior
    5/8 pulg.
  • Interior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Diámetro exterior
    1-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2540 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Grosor  
    1/16 pulg.
  • Peso
    0.0133 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    EW102001 .627 X 1.254 X 1/16in Pwdr Mtl Rodamiento de arandela de empuje de bronce
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    EW102001
  • Número de Upc del fabricante
    00846802037086
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    ±.01
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, REACH, RoHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802037086

Descripción general

Descripción del fabricante
EW102001 .627 X 1.254 X 1/16IN P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo