Motion
FB-1215-8
FB-1215-8 .752 X .94 X 1 X 1-3/16 X 5/32in Pwdr M Cojinete de brida
Artículo MI #06667935
No. Fabricante FB-1215-8
Precio4.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FB-1215-8 .752 X .94 X 1 X 1-3/16 X 5/32in Pwdr M Cojinete de brida
Artículo MI #06667935
No. Fabricante FB-1215-8
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
Precio4.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7520 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    1.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1563 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    0.9400 pulg.
  • Ancho general
    1.1875 pulg.

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    FB-1215-8 .752 X .94 X 1 X 1-3/16 X 5/32in Pwdr M Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.005
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,005 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    FB12158
  • Número de Upc del fabricante
    00846802042288
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802042288

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-1215-8 .752 X .94 X 1 X 1-3/16 X 5/32

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo