Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1890 pulg.
- Brida Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro exterior de la brida0.375 pulg.
- Grosor de la brida0.0468 pulg.
- Diámetro interior3/16 pulg.
- Diámetro interior0.1875 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal1/4 pulg.
- Diámetro exterior5/16 pulg.
- Exterior Diámetro0.3145 pulg.
- En general Longitud0.2500 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Peso0.0033 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónFB-35-2 .189 X .3145 X 1/4 X 3/8 X 3/64in Pwdr Mt Rodamiento de brida
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteFB352
- Número de Upc del fabricante00846802041663
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802041663