Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2520 pulg.
- Brida Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro exterior de la brida0.5 pulg.
- Grosor de la brida0.0469 pulg.
- Diámetro interior0.2500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro0.3750 pulg.
- En general Longitud0.2500 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónFB-46-2 .252 X .377 X 1/4 X 1/2 X 3/64in Pwdr Mtl Rodamiento de brida
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteFB462
- Número de Upc del fabricante00846802041687
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802041687