Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3770 pulg.
- Brida Diámetro0.6875 pulg.
- Diámetro exterior de la brida0.6875 pulg.
- Grosor de la brida0.0938 pulg.
- Diámetro interior3/8 pulg.
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal13/32 pulg.
- Diámetro exterior1/2 pulg.
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Longitud0.4063 pulg.
- Ancho general0.6875 pulg.
- Peso0.0122 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónFB-68-3-1/4 .377 X .502 X 13/32 X 11/16 X 3/32in Cojinete de brida
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteFB6831/4
- Número de Upc del fabricante00846802041809
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802041809