Motion
FB-912-4
Manguito liso y cojinete bridado - 0.5650 pulg. de D.I., 0.7500 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de longitud, 1.0000 pulg. de diám. disquete, material de metal en polvo
Artículo MI #06667973
No. Fabricante FB-912-4
Precio3.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.5650 pulg. de D.I., 0.7500 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de longitud, 1.0000 pulg. de diám. disquete, material de metal en polvo
Artículo MI #06667973
No. Fabricante FB-912-4
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
Precio3.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5650 pulg.
  • Brida Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    1 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.125 pulg.
  • Diámetro interior
    9/16 pulg.
  • Diámetro interior
    0.5625 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.0333 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    FB-912-4 .565 X .753 X 1/2 X 1 X 1/8in Pwdr Mtl Br Rodamiento de brida
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.005
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,005 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    FB9124
  • Número de Upc del fabricante
    00846802042608
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, REACH, RoHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802042608

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-912-4 .565 X .753 X 1/2 X 1 X 1/8IN P

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo