Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Brida Diámetro1.5000 pulg.
- Diámetro exterior de la brida1.5 pulg.
- Grosor de la brida0.125 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Longitud0.6250 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso0.079 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- Dibujo CAD
- DescripciónFF-1102-6 .877 X 1.128 X 5/8 X 1-1/2 X 1/8in Cojinete de brida Pwdr
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad50000
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteFF11026
- Número de Upc del fabricante00846802009601
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- SerieFF
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosASTM
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802009601
Descripción general
Descripción del fabricante
FF-1102-6 .877 X 1.128 X 5/8 X 1-1/2 X 1
- Los cojinetes isostáticos ofrecen una línea completa de cojinetes lisos, cojinetes de brida y arandelas de bronce P/M
- Los rodamientos de bronce sinterizado isostáticos de serie tienen propiedades químicas y físicas de la ASTM, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la ASTM
- Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación
- Los rodamientos estándar de bronce impregnados con aceite estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F
- Consultar con el sistema isostático si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas