Motion
FF-1505-5
Manguito liso y cojinete bridado - 1.2515 pulg. de D.I., 1.5000 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de longitud, 1.6875 pulg. de diám. disquete, material de metal en polvo
Artículo MI #06667997
No. Fabricante FF-1505-5
Precio4.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 1.2515 pulg. de D.I., 1.5000 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de longitud, 1.6875 pulg. de diám. disquete, material de metal en polvo
Artículo MI #06667997
No. Fabricante FF-1505-5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2515 pulg.
  • Brida Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    1.6875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.125 pulg.
  • Diámetro interior
    1.2500 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    2000 psi
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Peso
    0.0761 lb, 0.0345 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Productos de serie estándar; Bronce metálico en polvo que proporciona depósitos interconectados para aceite; Vacío impregnado con aceite SAE 30 ; Autolubricante; Cumple con RoHS, REACH, DFARS
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Descripción
    FF-1505-5 1.2515 X 1.503 X 1/2 X 1-11/16 X 1/8i Rodamiento de brida
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.005
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,005 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    FF15055
  • Número de Upc del fabricante
    00846802009816
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.0015
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802009816

Descripción general

Descripción del fabricante
FF-1505-5 1.2515 X 1.503 X 1/2 X 1-11/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo