Motion
FF-512-2
Manguito liso y cojinete bridado - 0.3765 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de longitud, 0.6250 pulg. de diám. flg., material de bronce impregnado de aceite
Artículo MI #06668028
No. Fabricante FF-512-2
Precio1.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.3765 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de longitud, 0.6250 pulg. de diám. flg., material de bronce impregnado de aceite
Artículo MI #06668028
No. Fabricante FF-512-2

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3765 pulg.
  • Brida Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    0.625 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.0938 pulg.
  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    2000 psi;13.7895 MPa
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.0123 lb, 5.5792 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    Productos de serie estándar; Bronce metálico en polvo que proporciona depósitos interconectados para aceite; Vacío impregnado con aceite SAE 30 durante el proceso de fabricación (aprox. 19 % por vol.); Autolubricación; Cumple con RoHS, REACH, DFARS
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Descripción
    FF-512-2 .3765 X .503 X 1/2 X 5/8 X 3/32in Pwdr M Cojinete de brida
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.005
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,005 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    FF5122
  • Número de Upc del fabricante
    00846802008710
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802008710

Descripción general

Descripción del fabricante
FF-512-2 .3765 X .503 X 1/2 X 5/8 X 3/32

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good