Motion
FF-604-2
FF-604-2 .502 X .691 X 1/2 X 31/32 X 3/32in Cojinete de brida Pwdr
Artículo MI #06668037
No. Fabricante FF-604-2
Precio5.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FF-604-2 .502 X .691 X 1/2 X 31/32 X 3/32in Cojinete de brida Pwdr
Artículo MI #06668037
No. Fabricante FF-604-2

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Brida Diámetro  
    0.9688 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    0.9688 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.0938 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • En general Longitud  
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.9687 pulg.
  • Peso
    0.028 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Dibujo CAD
  • Descripción
    FF-604-2 .502 X .691 X 1/2 X 31/32 X 3/32in Cojinete de brida Pwdr
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.005
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,005 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    FF6042
  • Número de Upc del fabricante
    00846802008987
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Serie
    FF
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    ASTM
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802008987

Descripción general

Descripción del fabricante
FF-604-2 .502 X .691 X 1/2 X 31/32 X 3/3
  • Los cojinetes isostáticos ofrecen una línea completa de cojinetes lisos, cojinetes de brida y arandelas de bronce P/M
  • Los rodamientos de bronce sinterizado isostáticos de serie tienen propiedades químicas y físicas de la ASTM, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la ASTM
  • Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación
  • Los rodamientos estándar de bronce impregnados con aceite estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F
  • Consultar con el sistema isostático si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo