Motion
FF-620-7
Manguito liso y cojinete bridado - 0.5020 pulg. de D.I., 0.6250 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de longitud, 0.8750 pulg. de diám. disquete, material de metal en polvo
Artículo MI #06668050
No. Fabricante FF-620-7
Precio1.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.5020 pulg. de D.I., 0.6250 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de longitud, 0.8750 pulg. de diám. disquete, material de metal en polvo
Artículo MI #06668050
No. Fabricante FF-620-7

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5020 pulg.
  • Brida Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    0.875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.0625 pulg.
  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    2000 psi;13.7895 MPa
  • Exterior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    0.6250 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1/2 pulg., 12.70 mm
  • Grosor
    0.0625 pulg., 1.59 mm
  • Peso
    0.0201 lb, 9.1172 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    Productos de serie estándar;SAE 841-cobre (87-90 %), estaño (8-9), carbono, otros elementos; Bronce metálico en polvo que proporciona depósitos interconectados para aceite; Vacío impregnado con aceite SAE 30 durante el proceso de fabricación (aprox. 19 % por vol.); Autolubricante; Ideal para cargas pesadas a velocidades moderadas o cargas ligeras a altas velocidades; Cumple con RoHS, REACH, DFARS
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Descripción
    FF-620-7 .502 X .627 X 5/8 X 7/8 X 1/16in Pwdr Mt Rodamiento de brida
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.005
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,005 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Tipo de ranura
    Simple
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    FF6207
  • Número de Upc del fabricante
    00846802008925
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    50000
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802008925

Descripción general

Descripción del fabricante
FF-620-7 .502 X .627 X 5/8 X 7/8 X 1/16I

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"