Motion
FF-805-2
Manguito liso y cojinete bridado - 0.6295 pulg. de D.I., 0.8125 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de longitud, 1.0000 pulg. de diám. disquete, material de metal en polvo
Artículo MI #06668064
No. Fabricante FF-805-2
Precio1.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.6295 pulg. de D.I., 0.8125 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de longitud, 1.0000 pulg. de diám. disquete, material de metal en polvo
Artículo MI #06668064
No. Fabricante FF-805-2

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6295 pulg.
  • Brida Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    1 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.125 pulg.
  • Diámetro interior
    16 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    2000 psi;13.7895 MPa
  • Exterior Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • En general Longitud  
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    15.88 mm, 5/8 pulg.
  • Peso
    0.0320 lb, 14.515 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    Productos de serie estándar; Bronce metálico en polvo que proporciona depósitos interconectados para aceite; Vacío impregnado con aceite SAE 30 durante el proceso de fabricación (aprox. 19 % por vol.); Autolubricación; Cumple con RoHS, REACH, DFARS
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Descripción
    FF-805-2 .6295 X .8155 X 1/2 X 1 X 1/8in Pwdr Mtl Rodamiento de brida
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.005
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,005 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Tipo de ranura
    Simple
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    FF8052
  • Número de Upc del fabricante
    00846802009274
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802009274

Descripción general

Descripción del fabricante
FF-805-2 .6295 X .8155 X 1/2 X 1 X 1/8IN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo