Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7505 pulg.
- Brida Diámetro1.1250 pulg.
- Diámetro exterior de la brida1.125 pulg.
- Grosor de la brida0.0938 pulg.
- Diámetro interior0.7500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Valor P máximo13.7895 MPa;2000 psi
- Exterior Diámetro0.9410 pulg.
- En general Longitud0.7500 pulg.
- Ancho general1.1250 pulg.
- Tamaño de eje recomendado19.05 mm, 3/4 pulg.
- Peso0.0500 lb, 0.02268 kg
Detalles
- Detalles adicionalesProductos de serie estándar; Bronce metálico en polvo que proporciona depósitos interconectados para aceite; Vacío impregnado con aceite SAE 30 ; Autolubricante; Cumple con RoHS; Cumple con REACH; Cumple con DRAMS
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- Material del casquilloBronce sinterizado
- Tipo de casquilloCon bridas
- DescripciónFF-911-3 .7505 X .941 X 3/4 X 1-1/8 X 3/32in Cojinete de brida Pwdr
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteFF9113
- Número de Upc del fabricante00846802009366
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
- TipoCon bridas
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802009366