Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro14 mm
- Brida Diámetro22 mm
- Diámetro exterior de la brida22 pulg.
- Grosor de la brida1 pulg.
- Diámetro interior14 mm
- Diámetro interior14 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal17 mm
- Diámetro exterior16 mm
- Exterior Diámetro16 mm
- En general Longitud17 mm
- Ancho general16 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 13.966 a 13.984 pulg.
- Peso0.0156 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónFM1417TU 14 X 16 X 17mm Cojinete de brida de PTFE de acero
- Tolerancia del diámetro de la brida±.50
- Tolerancia de espesor de brida0,80 a 1.00 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteFM1417TU
- Número de Upc del fabricante00846802071158
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Estándares cumplidosCumple con REACH, ROHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802071158