Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter36 mm
- Flange Diameter54 mm
- Diámetro exterior de la brida54 pulg.
- Grosor de la brida4.5 pulg.
- Diámetro interior36 mm
- Diámetro interior36 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal22 mm
- Diámetro exterior45 mm
- Outside Diameter45 mm
- Overall Length22 mm
- Ancho general45 mm
- Peso0.2291 lb
Details
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónFM-3645-22 36 X 45 X 22 X 54 X 4.5mm Pwdr Mtl Cojinete de la brida de bronce
- Tolerancia del diámetro de la brida±.25
- Tolerancia de espesor de brida±0,13 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interiorDe +0,009 a +0,04
- Tolerancia de longitud±.12
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteFM364522
- Número de Upc del fabricante00846802067212
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,04 a +0,07
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802067212
Descripción general
Descripción del fabricante
FM-3645-22 36 X 45 X 22 X 54 X 4.5MM P/M