Motion
FM4026TU
Manguito liso y cojinete bridado - 40 mm D.I., 44 mm D.E., 26 mm Longitud, 52 mm Diámetro disquete, Material de acero
Artículo MI #06668154
No. Fabricante FM4026TU
Precio12.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 40 mm D.I., 44 mm D.E., 26 mm Longitud, 52 mm Diámetro disquete, Material de acero
Artículo MI #06668154
No. Fabricante FM4026TU
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
Precio12.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Brida Diámetro  
    52 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    52 pulg.
  • Grosor de la brida
    2 pulg.
  • Diámetro interior
    40 mm
  • Diámetro interior
    40 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    26 mm
  • Diámetro exterior
    44 mm
  • Exterior Diámetro  
    44 mm
  • En general Longitud  
    26 mm
  • Ancho general
    44 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    De 39.950 a 39.975 pulg.
  • Peso
    0.1280 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    FM4026TU 40 X 44 X 26mm Cojinete de brida de PTFE de acero
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.50
  • Tolerancia de espesor de brida
    De 1.80 a 2.00 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    FM4026TU
  • Número de Upc del fabricante
    00846802071356
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Estándares cumplidos
    Cumple con REACH, ROHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802071356

Descripción general

Descripción del fabricante
FM4026TU 40 X 44 X 26MM ACERO PTFE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo