Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5.0000 pulg.
- Diámetro interior5 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro7 mm
- En general Longitud8 mm
- Ancho general7.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 4.9789 a 4.990 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónM0508TU5 X 7 X 8mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM0508TU
- Número de Upc del fabricante00846802067793
- MaterialAcero
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802067793
Descripción general
Descripción del fabricante
M0508TU 5 X 7 X 8MM ACERO PTFE