Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro105 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 99.946 a 100.000 pulg.
Detalles
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónM10080TU100 X 105 X 80mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM10080TU
- Número de Upc del fabricante00846802069254
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802069254
Descripción general
Descripción del fabricante
M10080TU 100 X 105 X 80MM ACERO PTFE