Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro120 mm
- Diámetro interior120 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro125 mm
- En general Longitud100 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 119.946 a 120.000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónM120100TU120 X 125 X 100mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM120100TU
- Número de Upc del fabricante00846802069407
- MaterialAcero
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802069407