Motion
M2550TU
M2550TU25 X 28 X 50mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
Artículo MI #06668247
No. Fabricante M2550TU
Precio4.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M2550TU25 X 28 X 50mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
Artículo MI #06668247
No. Fabricante M2550TU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    De 24.959 a 24.980 pulg.

Detalles

  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    M2550TU25 X 28 X 50mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    M2550TU
  • Número de Upc del fabricante
    00846802068509
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE - Sin plomo
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802068509

Descripción general

Descripción del fabricante
M2550TU 25 X 28 X 50MM ACERO PTFE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"