Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.2500 pulg.
- Diámetro interior0.2500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter0.4375 pulg.
- Overall Length0.7500 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
Details
- Material del cojineteBronce fundido
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónM46-6 1/4 X 3/8 X 3/4in 660/932 Cojinete de manguito de Brnz fundido
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteM466
- Número de Upc del fabricante00846802071561
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.750
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,002 a +0,003
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802071561
Descripción general
Descripción del fabricante
M46-6 1/4 X 3/8 X 3/4IN C/B