Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3770 pulg.
- Diámetro exterior de la brida0.625 pulg.
- Grosor de la brida0.0625 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro0.5020 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónSF-1216-4 .377 X .502 X 1/4 X 5/8 X 1/16in Pwdr M Cojinete de brida
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteSF12164
- Número de Upc del fabricante00846802048938
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802048938