Motion
SF-1216-5
SF-1216-5 .377 X .502 X 5/16 X 5/8 X 1/16in Cojinete de brida Pwdr
Artículo MI #06668288
No. Fabricante SF-1216-5
Precio0.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SF-1216-5 .377 X .502 X 5/16 X 5/8 X 1/16in Cojinete de brida Pwdr
Artículo MI #06668288
No. Fabricante SF-1216-5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$0.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3770 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    0.625 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.0625 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    0.5020 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    SF-1216-5 .377 X .502 X 5/16 X 5/8 X 1/16in Cojinete de brida Pwdr
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.005
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,005 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    SF12165
  • Número de Upc del fabricante
    00846802048945
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802048945

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-1216-5 .377 X .502 X 5/16 X 5/8 X 1/1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"