Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.5020 pulg.
- Diámetro exterior de la brida0.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.125 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter0.7530 pulg.
- Ancho general0.9375 pulg.
Details
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónSF-1624-20 .502 X .753 X 1-1/4 X 15/16 X 1/8in P Cojinete de brida
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteSF162420
- Número de Upc del fabricante00846802049300
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802049300
Descripción general
Descripción del fabricante
SF-1624-20 .502 X .753 X 1-1/4 X 15/16 X